| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-801.300 Herst.-Nr.: 0200e70062311 EAN/GTIN: 4028232228753 |
| | |
|
| | |
| - 230 V, 50 Hz, 16 A
- robustes Kunststoffprofil mit 90° gedrehte Steckdosen Typ F
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkelstecker
- für den Einsatz in 19" Schalt- und Netzwerkschränken
- kompakte Abmessungen (1 HE = 44,45 mm)
- universelle Befestigungsmöglichkeit durch drehbare Montagewinkel
- 6- fach Ausführung
- Maße (L x B x H): 462 x 72 x 47 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, 12-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Leiste, Steckdose, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, 4-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, Dreifach-Tischsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Überspannungsschutzsteckdose, Vierfach-Steckdose, Zweifach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, Fünffach-Tischsteckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, TAE/NFN-Steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, CEE-Steckdosenleiste, Geräteschutz, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Tischsteckdose, Zweifach-Tischsteckdose, Schutzkontakt-Steckdosenleisten, Schutzkontakt |
| | |
| |