| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-801.336 Herst.-Nr.: 0201e70062300 EAN/GTIN: 4028232228494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter
- Maße: 514 x 70 x 50 mm (L x B x H)
- Befestigungsabstand: 494,8 mm
- wiederanschließbare Schutzkontakt-Steckdosenleiste aus bruchfestem Kunststoff
- 250 V, 50 Hz, 16 A
- für Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1,5 mm² - Lieferung erfolgt ohne Zuleitung
- um 90° gedrehte Steckdosentöpfe eignen sich speziell für Winkelstecker
- mit Befestigungsmöglichkeit zur Wand-, Decken- und Möbelmontage
- serienmäßig mit integriertem Berührungsschutz
- Farbe: schwarz/silber
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss schwarz 6 fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, 12-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Leiste, Steckdose, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, 4-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, Dreifach-Tischsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Überspannungsschutzsteckdose, Vierfach-Steckdose, Zweifach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, Fünffach-Tischsteckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, TAE/NFN-Steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, CEE-Steckdosenleiste, Geräteschutz, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Tischsteckdose, Zweifach-Tischsteckdose, Schutzkontakt-Steckdosenleisten, Schutzkontakt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |