Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose 4-fach, weiß ohne Zuleitung, 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsteckdose 4-fach, weiß ohne Zuleitung, 45 Grad
Artikel-Nr.:
     6186-803.974.02
Hersteller:
     Hölter
Herst.-Nr.:
     11741
EAN/GTIN:
     4028232183618
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
  • 230 V, 16 A, 3.500 W
  • Anschlussquerschnitt bis max. 1,5 mm²
  • Steckdosenanordnung 45°
  • Kunststoffgehäuse
  • geschraubte Ausführung
  • mit Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: 12-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Leiste, Steckdose, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, 4-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, Dreifach-Tischsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Überspannungsschutzsteckdose, Vierfach-Steckdose, Zweifach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, Fünffach-Tischsteckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, TAE/NFN-Steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, CEE-Steckdosenleiste, Geräteschutz, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Tischsteckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hölter
11732
ab € 2,53*
Ähnlich
Hölter
42331
ab € 8,27*
Ähnlich
Hölter
30331
ab € 9,70*
Ähnlich
Hölter
11731
ab € 2,64*
Ähnlich
Hölter
42615
ab € 7,82*
Ähnlich
Hölter
30611
ab € 6,40*
Ähnlich
Hölter
11712
ab € 4,56*
Ähnlich
Hölter
11711
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.