Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-WD 125A,5p.6h, 400V, IP67 rot, mit Pilotkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-831.4556
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     831.4556
EAN/GTIN:
     4028232202739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEEform-Containersteckdose
CEEform-Wanddose
CEE-Kleinspannungssteckdose
CEEnorm-Steckverbinder
  • mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungssteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Steckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckverbinder, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Wanddose, Kleinspannungsdose, Wanddose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEE-Wanddose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, CEE-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckverbinder, CEE-Wanddose 5-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.