Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX CEE-ABD 63A, 5p.6h, 400V, IP67 rot,schr15°,o.Pilotkntkt,SIROX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-834.356
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     834.356
EAN/GTIN:
     4028232202715
Suchbegriffe:
Anbaudose
CEE-Anbausteckdose
CEE-EB-Dose
CEE-Flanschsteckdose
  • mit Flanschdichtung
  • Abstand der Befestigungslöcher: 77 x 85 mm, 80 x 88 mm bzw. 108 x 100 mm
* mit vernickelten Kontakten
** mit Pilotkontakt
Weitere Suchbegriffe: CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Unterputzsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungssteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Einbaudose, Flanschsteckdose, Kleinspannungsdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, Cekon-Flanschdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Containersteckdose, CEE-Einbaudose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Einbausteckdose, Flanschdose, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckverbinder, Unterputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
833.356
ab € 37,54*
Ähnlich
Jäger Direkt
834.3556
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.