Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS Universal LED-Tastdimmer LED 3-140 W, 10-350 W/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.375
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.375
EAN/GTIN:
     4028232457450
Suchbegriffe:
Dimmer
universal dimmer
dimmer
opus dimmer
  • Versorgungsspannung: 230 V~, 50 / 60 Hz
  • Anschlussklemmen: 2,5 mm2 starrer Draht, Schraubklemmen
  • 2- oder 3-Draht-Technik, mit automatischer Nulleitererkennung
  • arbeitet absolut geräuschlos
  • frei wählbares Dimmprinzip (Phasenan- und -abschnitt), manuell einstellbar
  • flackerfreies Dimmen durch Einstellung der Grund- und Maximalhelligkeit
  • Nachtmodus, mit min. und max. Helligkeit
  • Nebenstelleneingang, für weitere Taster
  • geeignet für alle gängigen 55 x 55 Schalterprogramme, EnOcean Flächen-Wippen nicht im Lieferumfang enthalten 

geeignet für:

  • dimmbare LED-Lampen, LED-Treiber
  • Glüh- und NV- und HV-Halogenlampen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart:
Tipptaster
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaudimmer, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Phasenabschnittdimmer, Potentiometer, Reiheneinbaudimmer, Sensordimmer, Tastdimmer, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Aufputzdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Schnurdimmer, Tastdimmer NV, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Dimmer Reiheneinbau, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Memory-Dimmer, Schnur-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Tastdimmer, Dimmereinsatz, Lichtregler, Niedervolt-Dimmer, Phasenanschnittdimmer, REG-Dimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Stromstoß-Dimmschalter, Tronic-Dimmer, Unterputzdimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.