Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS LED-Dimmer-comfort- LED 3-100W,7-220W/VA,230V/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.381
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.381
EAN/GTIN:
     4028232455647
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
halogenlampen dimmer
  • 230V AC, 50 Hz
  • Manuelle Einstellung des Dimmprinzips
  • Universal Phasenanschnitt / Phasenabschnitt
  • Druck-Wechsel-Schalter mit Softrasterung
  • Metallwelle
  • mit Schraubklemmen bis 2,5mm²
  • flackerfreies Dimmen durch Einstellung der Grundhelligkeit

geeignet für:

  • dimmbare Energiesparlampen
  • LED-Lampen
  • NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo
  • Glühlampen
  • HV-Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaudimmer, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Phasenabschnittdimmer, Potentiometer, Reiheneinbaudimmer, Sensordimmer, Tastdimmer, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Aufputzdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Schnurdimmer, Tastdimmer NV, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Dimmer Reiheneinbau, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Memory-Dimmer, Schnur-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Tastdimmer, Dimmereinsatz, Lichtregler, Niedervolt-Dimmer, Phasenanschnittdimmer, REG-Dimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Stromstoß-Dimmschalter, Tronic-Dimmer, Unterputzdimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
852.401
ab € 76,71*
Ähnlich
Jäger Direkt
852.380
ab € 86,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.