Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-906.143 Herst.-Nr.: SW-KL200 EAN/GTIN: 4290046000959 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für den Anschluss an handelsübliche 230 V Wand- oder Deckenleuchten oder anderen Geräten
- Fehlerzustandsanzeige (z.B. bei Überlast oder Übertemperatur) über eine LED
- geeignet für das Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
- kann auch über einen Taster direkt angesteuert werden
- Farbgruppierung kann mit dem digitalSTROM® Server oder mit dem angeschlossen Taster frei vergeben werden
- Nennspannung: 230 V / 50 Hz
- Schaltprinzip: Elektromagnetisch, Relais
- Leistungsaufnahme: 0,4 W
- maximal schaltbare Leistung von 1.400 W
- elektronische Vorschaltgeräte bis 700 VA
- Typ: SW-KL200
- Maße: 48,5 x 44 x 18 mm (L x B x H)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Anzahl der binären Eingänge: | 1 | Max. Schaltleistung: | 1400 W | Max. Anzahl der Schaltausgänge: | 1 | Bemessungsstrom: | 6 A | Verschiedene Phasen anschließbar: | nein | Busankopplung inklusive: | ja | Schutzart (IP): | IP00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: smarthome heizungsaktor, BIN-OUT, Ausgabemodul, Funk-Schaltaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Ausgabe, Zwischenstecker, Aktor, Binärausgang, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, digitalSTROM® |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6186 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,85* | € 114,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 94,26* | € 119,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 101,20* | € 127,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 112,28* | € 140,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 144,15* | € 178,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|