Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dS-Raumbediengerät weiß Typ S, rH, Temp., 3,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6186-906.6134.39
Hersteller:
     Thermokon
Herst.-Nr.:
     613439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
  • das Touch-Raumbediengerät thanos dient zur Erfassung der Temperatur sowie integrierten Bedienung von HLK, Beleuchtung und Jalousie in der Einzelraumregelung
  • durch die hochwertige Optik eignet sich das Gerät besonders für designorientierte Einrichtungen
  • die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderung verwenden
  • Messgrößen: Temperatur, Feuchte (optional)
  • Spannungsversorgung: 230 V ~ (±10%)
  • Leistungsaufnahme: 4,0 VA (230 V ~)
  • Messbereich Temperatur: 0 bis +40 °C
  • Messbereich Feuchte:  0 bis 100 % rH ohne Betauung
  • Genauigkeit Temperatur:  ±0,5 K (typ. bei 21 °C)
  • Genauigkeit Feuchte  ±3% zwischen 20 bis 80% rH (typ. bei 21 °C)
  • Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Szenen aufrufen, Jalousie auf/ab/verstellen, Lüfterstufen, Sollwertverstellung, dS: Licht, Schatten, Klima, Audio, Video, Kommen und Gehen, App-Tasten
  • Material Funktionsspange  eloxiertes Aluminium
  • Anzeige: TFT 3,5", 320x640 px, kapazitive Touch-Technologie
  • Gehäuse:  PC und Glas
  • Schutzart  IP 20
  • Montage:  Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=55 mm)
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Empfänger, Infrarot-Tastsensor, Tastsensor, Temperatursteuergerät, Temperaturregler, Bussystem-Mehrfach Bediengerät, Empfangssensor, LCD-Display, Multifunktionstastsensor, Raumtemperaturregler, RTR, Sensor, Thermostat, Display, Anzeigeeinheit, Bedienelement, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, LCD-Anzeige, Panel, Zentrales Steuersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,86*
€ 651,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,47*
€ 619,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,48*
€ 594,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,26*
€ 540,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.