Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Stufendrehschalter ohne 0 Stellung,16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-933.393
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     933393
EAN/GTIN:
     4010105933390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3-Stufenschalter
Dreistufen-Schalter ohne Nullstellu...
Dreistellungsschalter
Dreistufen-Schalter
  • 250 V AC, 16 A
  • mit Schraubanschluss
  • ohne Abdeckung
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 1+2 - 1+2+3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.