Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Schutz-Schalter 250 V für Schuko-Kabeltrommel 56°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-999.993
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     999.993
EAN/GTIN:
     4028232080689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
  • größtmögliche elektrische Sicherheit für
    mobile Lösungen
  • Sonderanfertigungen - (fast) alles ist möglich
  • individuelle Leitungs- und Laserbeschriftung
  • stückgeprüft - auf Wunsch mit Prüfprotokoll
  • spritzwassergeschützte, sicherheitsgeprüfte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
  • umfangreicher Ersatzteilservice
  • Thermoschutzschalter nach VDE 0620 für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Motorschutz, Thermoschutzrelais, Temperaturschalter, Temperaturüberwachungsrelais, Temperaturwächter, Thermistormaschinenschutzgerät, Thermistorrelais, Relais, Temperaturüberwachungsgerät, Thermistor-Motorschutzrelais, Temperaturrelais, Temperaturüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.