| |
|
| Artikel-Nr.: 619-10700 Herst.-Nr.: SH10700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.0117 Gute Fahreigenschaften für ein einfaches Handling im Alltag. Produktdetails: Rücken mit Lumbalknick | Seitenteile hochklappbar | Komfortentnamefunktion der Seitenteile | Kniehebelbremse | Antriebsräder Aluminium | pannensichere Bereifung | Beinstützen abnehmbar und wegschwenkbar | vordere Sitzhöhe einstellbar ohne Teiletausch | Radstandverlängerung | Auftritthilfe | inkl. Steckachse. Technische Daten: Gesamthöhe 96 cm | Gesamtbreite = SB + 18 cm | Breite gefaltet 28 cm | Länge mit Fußstützen 104 cm | Rückenhöhe 42 cm | Armlehnenhöhe ca. 21 cm | Sitzhöhe 51 cm, vorne variabel 47, 49 und 51 cm | Sitztiefe 43 cm | Greifreifenabstand 1,5 cm | Gewicht 18,5 kg | max. Personengewicht 130 kg | zul. Gesamtgewicht 148,5 kg | 24 Zoll Antriebsrad | Lenkräder 180 x 50 mm | Farbe silverline | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.0117 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, faltrollstuhl meyra, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| | |
| |