Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl FORMAT 3.940 SB 46, PU ,silverline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl FORMAT 3.940 SB46,PU ,silverline
Rollstuhl FORMAT 3.940 SB46,PU ,silverline
Artikel-Nr.:
     619-10723
Hersteller:
     MEYRA
Herst.-Nr.:
     SH10723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.2092 Der Format eignet sich hervorragend für den eigenen Einstieg in die Mobilität. Produktdetails: anpassbarer Rücken mit Lumbalknick | verriegelbare Armlehnen nach hinten abklappbar, hinter dem Rücken einklappbar | Antriebsräder Aluminium | pannensichere Bereifung | Beinstützen abnehmbar und wegschwenkbar |Fußplatte winkelverstellbar | vordere Sitzhöhe einstellbar ohne Teiletausch | Radstandverlängerung | Auftritthilfe | inkl. Steckachse. Technische Daten: Gesamthöhe 96 cm | Gesamtbreite = SB + 18 cm | Breite gefaltet 28 cm | Länge mit Fußstützen 104 cm | Rückenhöhe 42 cm | Armlehnenhöhe 21,5 cm | Sitzhöhe vorne variabel 47, 49 und 51 cm | Sitztiefe 43 cm | Greifreifenabstand 1,5 cm | 24 Zoll Antriebsräder | Lenkräder 180 x 50 mm | Gewicht 17,5 kg | max. Personengewicht 130 kg | zul. Gesamtgewicht 147,5 kg | Farbe silverline | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2092


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, faltrollstuhl meyra, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,12*
€ 622,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,30*
€ 614,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,63*
€ 583,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,25*
€ 558,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,48*
€ 531,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEYRA
SH10724
ab € 498,14*
Sonstiges
MEYRA
SH10725
ab € 496,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.