Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl EUROCHAIR2 2.750 SB 38,PU,silverline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl EUROCHAIR2¿2.750 SB38,PU,silverline
Rollstuhl EUROCHAIR2¿2.750 SB38,PU,silverline
Artikel-Nr.:
     619-10740
Hersteller:
     MEYRA
Herst.-Nr.:
     SH10740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl meyra
rollstuhl
18.50.02.2122 Für den dauerhaften Alltagsgebrauch. Einfache Bedienung und geringes Gewicht erleichtern das Alltagshandling. Produktdetails: verlängerter Anpassrücken | Sitz- und Rückengurt gepolstert | Seitenteil höhenverstellbar, hochklappbar, abschwenkbar und abnehmbar | Armlehnenpolster tiefenverstellbar | Kniehebelbremse | Greifreifen Aluminium | Beinstützen abnehmbar und wegschwenkbar | Fußstützen winkelverstellbar mit Einzelwadengurten | pannensichere PU-Bereifung, | Sitzkissen | Radstandsverlängerung | Haltegurt | Stockhalter | passive Beleuchtung | Stützrollen | inkl. Steckachse. Technische Daten: Gesamthöhe 94 cm | Gesamtbreite = Sitzbreite + 20 cm | Rückenhöhe 42 cm | Sitzhöhe vorne/hinten variabel 47 bis 52 cm | Sitztiefe 43 cm | Sitzkissenhöhe 5 cm | Greifreifenabstand 1,5 cm | 24 Zoll Antriebsräder | Lenkräder 180 mm | Gewicht 17,5 kg | max. Personengewicht 130 kg | zul. Gesamtgewicht 147,5 kg | Farbe silverline | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2122


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,77*
€ 775,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,96*
€ 766,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,69*
€ 737,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,38*
€ 714,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,54*
€ 668,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEYRA
SH10741
ab € 620,71*
Sonstiges
MEYRA
SH10742
ab € 624,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.