| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-10743 Herst.-Nr.: SH10743 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 18.50.02.2122 Für den dauerhaften Alltagsgebrauch. Einfache Bedienung und geringes Gewicht erleichtern das Alltagshandling. Produktdetails: verlängerter Anpassrücken | Sitz- und Rückengurt gepolstert | Seitenteil höhenverstellbar, hochklappbar, abschwenkbar und abnehmbar | Armlehnenpolster tiefenverstellbar | Kniehebelbremse | Greifreifen Aluminium | Beinstützen abnehmbar und wegschwenkbar | Fußstützen winkelverstellbar mit Einzelwadengurten | pannensichere PU-Bereifung, | Sitzkissen | Radstandsverlängerung | Haltegurt | Stockhalter | passive Beleuchtung | Stützrollen | inkl. Steckachse. Technische Daten: Gesamthöhe 94 cm | Gesamtbreite = Sitzbreite + 20 cm | Rückenhöhe 42 cm | Sitzhöhe vorne/hinten variabel 47 bis 52 cm | Sitztiefe 43 cm | Sitzkissenhöhe 5 cm | Greifreifenabstand 1,5 cm | 24 Zoll Antriebsräder | Lenkräder 180 mm | Gewicht 17,5 kg | max. Personengewicht 130 kg | zul. Gesamtgewicht 147,5 kg | Farbe silverline | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.2122 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |