Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenkissen Classic 60x30x10/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nackenkissen Classic 60x30x10/8cm
Nackenkissen Classic 60x30x10/8cm
Artikel-Nr.:
     619-200862
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH200862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen
Dieses flachere NackenNackenkissen mit einer vorderen Höhe von 10 cm kann für Rücken- als auch Seitenschläfer benutzt werden und hat den Vorteil der breiteren Liegefläche. Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss. Bezug waschbar. Bezug 35% Viskose, 65% Polyester. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 35 % Viskose / 65 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
SH200864
ab € 77,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.