| |
|
| Artikel-Nr.: 619-201015 Herst.-Nr.: SH201015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| XXL | Sitzbreite 50 cm | Leibumfang 170 cm | Sitztiefe 49 cm | Unterschenkellänge 49,5 cm | Fußtiefe 33 cm | Gesamtlänge 149,5 cm.Der Schalenformschlupfsack ist für Rollstuhlfahrer mit Sitzschale geeignet und durch seine einfache Handhabung schnell einsetzbar. Produktdetails: verstärkter Fußbereich | Schlupfsack reicht hinten nur bis in die Kniekehle | wasser- und winddichter Außenstoff | weiches, mit Thermowatte hinterlegtes Fleece-Innenfutter | Klett- und Flauschband zur Befestigung hinter der Rückenlehne | Farbe marine | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Webpelzschlupfsack, Rollstuhldecke, Rollstuhlregencape, Rollstuhlregenponcho, Rollstuhlwickeldecke, Rosstuhltasche |
| | |
| |