Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommerschlupfsack Standard marine uni Gr.4 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sommerschlupfsack Standard marine uni Gr.4 Medium
Sommerschlupfsack Standard marine uni Gr.4 Medium
Artikel-Nr.:
     619-201053
Herst.-Nr.:
     SH201053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack orgaterm
rollstuhl schlupfsack
Medium | Sitzbreite 40 cm | Leibumfang 136 cm | Sitztiefe 46,5 cm | Unterschenkellänge 46 cm | Fußtiefe 33 cm | Gesamtlänge 132 cm.Der ideale Begleiter in der warmen Jahreszeit. Produktdetails: Innenfutter Teddy-Baumwollstoff aus 70% Baumwolle und 30% Viskose | angenehmer Sommerstoff kann bei 30 °C Handwäsche gereinigt werden | L-Reißverschluss für den bequemen Einstieg | zusätzlicher Reißverschluss unter der mittig verlaufenden Blende ca. 60 cm lang | Klettsystem zur seitlichen Befestigung der aufgeschlagenen Öffnungsseiten | 2 aufgenähte Reflektorstreifen | Farbe marine | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Webpelzschlupfsack, Rollstuhldecke, Rollstuhlregencape, Rollstuhlregenponcho, Rollstuhlwickeldecke, Rosstuhltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.