| |
|
| Artikel-Nr.: 619-252130 Herst.-Nr.: SH252130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aus 6 mm Polycarbonat. Je 2 Distanzleisten 25 mm und 6 mm. 4 Flachrundschrauben DIN 603 M6 x 60 mm mit Rändelmuttern DIN 466 M6. Ausschnitt Tiefe 30,5 cm. Therapietisch Tiefe 59 cm. Höhe 1,2 bis 3,1 cm. Transparent. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Pflegerollstuhl Therapietisch, Rollstuhltisch, Tablett Pflegerollstuhl, Therapietisch Pflegerollstuhl, din 603 m6x60, din 603, din 603 m6, Rollstuhlzubehör, Therapietisch |
| | |
| |