Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stillkissenbezug 195x35cm, ONYX-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stillkissenbezug 195x35cm, ONYX-blau
Stillkissenbezug 195x35cm, ONYX-blau
Artikel-Nr.:
     619-260154
Herst.-Nr.:
     SH260154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezug für Stillkissen
Stillkissenbezug
bezug für stillkissen
80% Baumwolle, 20% PE. Mit Reißverschluß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stillkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260160
ab € 42,96*
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260164
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.