Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen Standard 38x38x5cm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen Standard 38x38x5cm,schwarz
Sitzkissen Standard 38x38x5cm,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-260200
Herst.-Nr.:
     SH260200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen 38x38x8cm
gesäßkissen
Angenehmes Sitzen mit diesem preiswerten Standard-Sitzkissen für fast jede Gelegenheit. Füllung PU-Schaum. Bezug 100 % Baumwolle. Mit Hotelverschluss. Höhe 5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sitzkissen schwarz, Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260201
ab € 11,65*
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260202
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.