Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen Verbundsch.,40x43x15cm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen Verbundsch.,40x43x15cm,schwarz
Sitzkissen Verbundsch.,40x43x15cm,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-260331
Herst.-Nr.:
     SH260331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Durch eine höhere Sitzposition wird das Aufstehen und Hinsetzen erleichtert. Empfehlenswert zur Unterstützung bei Rehabilitationsmaßnahmen nach Gelenkoperationen. Überall einsetzbar, ob zu Hause oder unterwegs. Bezug (80% Baumwolle, 20% PE) mit vorteilhaftem Tragegriff. Größe 40 x 43 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260410
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.