Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Duschstuhl
>
Artikel
Duschstuhl PRIMA mit Armlehnen, Sitzhöhe 42 - 57 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-290055
Hersteller:
Ato Form
Herst.-Nr.:
SH290055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Duschstuhl
duschstuhl
Mit Armlehnen und Rückenlehne. Der Duschstuhl aus der Serie PRIMA zeichnet sich durch seine moderne, funktionelle und extrem stabile Konstruktion aus. Er passt in alle herkömmlichen Duschkabinen. Höhenverstellbar. Der Rahmen besteht aus Aluminium. Technische Daten: Sitzhöhe von 42 bis 57 cm einstellbar. Sitzbreite 40 cm. Sitzfläche 45 x 48 cm. Breite zwischen den Armlehnen 43 cm. Gewicht 2 kg. Belastbarkeit bis 190 kg. VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Dusch
,
Stuhl
,
PRIMA
,
Badehilfe
,
Hilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 165,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen