Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmgehstütze MAGIC TWIN Standard-Clip grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Unterarmgehstütze MAGIC TWIN Standard-Clip grün
Unterarmgehstütze MAGIC TWIN Standard-Clip grün
Artikel-Nr.:
     619-310011
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     SH310011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
10.50.02.0031 (101...) Unterarmgehstütze mit einzigartigem Abstellsystem. Armschalen lassen sich einfach zusammenstecken. Kräftige, verwindungssteife Armschale. Ergonomisch geformter Handgriff. Reflektor im Griff. 10-fach höhenverstellbar. Stabiler Fuß mit großer Auflagefläche. Technische Daten: Höhe Armschale 24 cm. Höhe bis Griff 75 bis 98 cm. Rohrdurchmesser 1,9 cm. Bis 130 kg Körperlast. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0031


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, gehstütze, Sanitätshaus, Reha, Homecare, Care, Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310051
ab € 113,39*
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310026
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.