Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehstock ANATOM verstellbar schwarz links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehstock ANATOM verstellbar schwarz links
Gehstock ANATOM verstellbar schwarz links
Artikel-Nr.:
     619-310160
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     SH310160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
Anatomischer Handgriff. Optimal ausgeprägte Handform. Mit Quetschverschraubung. 10-fach Verstellung. Höhenverstellbar von 73 bis 95,5 cm. Bis 100 kg Körperlast. Gewicht 410 g. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2006


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehstock, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310161
ab € 13,95*
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310170
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.