| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-310551 Herst.-Nr.: SH310551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für den Wiedereinsatz. Sehr strapazierfähig und schmutzunempfindlich. Einfache Reinigung mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln. Hautfreundlich. Keine rostenden Schweißnähte. Keine Ecken und Kanten. 5" Schwenkräder, hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller. Leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen. Abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen. Ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff. Überfahrbarkeit aller handelsüblichen WC-Becken. Inkl. Eimer. Technische Daten: Tiefe 87 cm. Breite 56 cm. Sitztiefe 45 cm. Sitzhöhe 53 cm. Sitzbreite 46 cm. Überfahrhöhe mit Eimeraufnahme 44 cm, ohne Eimeraufnahme 47 cm. Geprüft bis 130 kg Körperlast. Gewicht 14,5 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 18.46.02.0047 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |