Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Toilettenrollstuhl
>
Artikel
Dusch-Toiletten-Rollstuhl GENF 24" Räder,grau/blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-310570
Hersteller:
REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
SH310570
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
18.46.03.0020 Dusch-Toilettenstuhl als Selbstfahrer mit Greifreifen. Produktdetails: ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff | leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen | gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt | höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen | Spezial-Kunststoff ist extrem langlebig, sehr gut zu reinigen und desinfizieren | inkl. Eimeraufnahme und Eimer. Technische Daten: Breite 73 cm | Tiefe 100 cm | Sitzhöhe 55,5 cm | Sitzbreite 46 cm | Sitztiefe 45 cm | Überfahrhöhe mit Eimeraufnahme 44 cm, ohne Eimeraufnahme 49 cm | Antriebsräder 24 Zoll | Gewicht 25,4 kg | max. Belastbarkeit 100 kg | Farbe grau-blau | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.46.03.0020
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Duschtoilettenrollstuhl
,
Toiletten-Rollstuhl
,
Toilettenrollstuhl
,
rollstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 833,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,40*
€ 891,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,02*
€ 882,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,30*
€ 859,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,56*
€ 830,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,55*
€ 774,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollator JUMBO 150 YANO,Sitz, Tasche,PU,anthrazit
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310616
€ 1.027,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.