Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehstock Metall anat.,grau/ eloxal,Druckknopfv.,links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehstock Metall anat.,grau/ eloxal,Druckknopfv.,links
Gehstock Metall anat.,grau/ eloxal,Druckknopfv.,links
Artikel-Nr.:
     619-320301
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
Anatomischer Griff. Druckknopfverstellung. Maß Griff bis Boden 78 bis 98 cm. Durchmesser Oberteilrohr 20 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 100 kg. Gewicht ca. 410 g. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2020


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock anat, Gehhilfe, Unterarmstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH320302
ab € 18,60*
Sonstiges
Kowsky
SH320303
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.