Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehstock Metall Derby,schwarz /schwarz,Druckknopfverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehstock Metall Derby,schwarz /schwarz,Druckknopfverstellung
Gehstock Metall Derby,schwarz /schwarz,Druckknopfverstellung
Artikel-Nr.:
     619-320321
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Derbystock
Gehstock Derbygriff
Damenstock
Gehstock
Derbygriff. Maß Griff bis Boden 79 cm. Verstellbar bis 99 cm. Durchmesser Oberteilrohr 20 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 100 kg. Gewicht ca. 400 g. Rohr farbig. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.1012


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenstock, Krankenstock, krankenstock derby, gehstock derbygriff, Gehhilfe, Unterarmstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH320322
ab € 16,55*
Sonstiges
Kowsky
SH320323
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.