Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehstock Metall Fischergriff schw./schw.,Druckknopfv.,li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehstock Metall Fischergriff schw./schw.,Druckknopfv.,li.
Gehstock Metall Fischergriff schw./schw.,Druckknopfv.,li.
Artikel-Nr.:
     619-320328
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Damenstock
Gehstock
Ergonomischer Fischergriff mit vergrößerter Handauflagefläche. Verstellbare Rohre aus Leichtmetall. Griff aus PP. Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage. Druckknopfverstellung. Maß Griff bis Boden 78 bis 89 cm. Durchmesser Oberteilrohr 22,2 x 13 mm, Unterteilrohr 19,0 x 1,3 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 100 kg. Gewicht ca. 420 g. Griff/Kapsel schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2021


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenstock, Krankenstock, fischerstock links, fischerstock, Gehhilfe, Unterarmstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH320329
ab € 19,66*
Sonstiges
Kowsky
SH320330
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.