Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehstock Metall anat.,schwarz /schwarz,links,faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehstock Metall anat.,schwarz /schwarz,rechts,faltbar
Gehstock Metall anat.,schwarz /schwarz,rechts,faltbar
Artikel-Nr.:
     619-320356
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltstock
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Einfach an 3 Stellen zusammenfaltbar. Hautfreundlicher 2-Komponenten Anatomic-Griff, perfekt der Handform angepasst und griffsicher. Rohre aus Leichtmetall. Griff Korpus aus Polyamid, Handauflage TPE. Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage. Maß Griff bis Boden 78 bis 89 cm. Durchmesser Oberteilrohr 22,2 x 13 mm, Unterteilrohr 19,0 x 1,3 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 100 kg. Gewicht ca. 420 g. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2024


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstock, gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock schwarz, Gehhilfe, Unterarmstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH320357
ab € 27,83*
Sonstiges
Kowsky
SH320360
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.