| |
|
| Artikel-Nr.: 619-321042 Herst.-Nr.: SH321042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10.50.02.3008 Mit Druckknopfverstellung. Produktdetails: Oberteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff | Spezial-Leichtmetallrohre | Verstellmöglichkeiten im Unterteil 9-fach | Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage | Reflektoren an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Höhe Griff bis Boden 84 bis 104 cm | Bügelweite 9 cm | Armbügeloberkante bis Griff 23 cm | Durchmesser Mittelteilrohr 2,3 cm, Unterteilrohr 2 cm | Innendurchmesser Gummikapsel 19 mm | Durchmesser der Reflektoren 2,7 cm | max. Belastung 150 kg Körpergewicht | Gewicht je Paar 1,4 kg | Rohre silber eloxiert | VE 1 Paar. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, unterarmgehstützen ossenberg, gehstütze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |