Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehstock Leichtmetall,anat. links,Druckknopfv.,blau met.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehstock Leichtmetall,anat. links,Druckknopfv.,blau met.
Gehstock Leichtmetall,anat. links,Druckknopfv.,blau met.
Artikel-Nr.:
     619-321121
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
Mit Druckknopfverstellung und kleinem anatomischen Handgriff. Verstellbar, Länge 74 bis 94 cm. Gewicht 420 g. Max. Belastung 100 kg Körpergewicht. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2010


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock anat, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321123
ab € 19,18*
Sonstiges
Ossenberg
SH321122
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.