Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetallstock m.anat.Griff ,verstellbar links met.bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetallstock m.anat.Griff ,verstellbar links met.bronze
Leichtmetallstock m.anat.Griff ,verstellbar links met.bronze
Artikel-Nr.:
     619-321125
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
10.50.01.2010 (695…) Der leichte Stock für jeden Tag. Produktdetails: Höhenverstellung per Druckknopf | kleiner, anatomischer Handgriff | ergonomisch optimal gestalteter Griff mit Softtouch-Beschichtung | edle Optik | inkl. elegantem Schlankpuffer. Technische Daten: 9-fach höhenverstellbar | Höhe 74 bis 94 cm | Gewicht ca. 420 g | max. Belastbarkeit 130 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2010


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehstock anat, gehstock, ossenberg gehstock, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321126
ab € 19,31*
Sonstiges
Ossenberg
321141
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.