Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetallstock Derbygriff- Soft-rot,verstb.schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetallstock Derbygriff- Soft-rot,verstb.schwarz/rot
Leichtmetallstock Derbygriff- Soft-rot,verstb.schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     619-321340
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
10.50.01.1008 Der leichte Gehstock in der sportlichen Optik. Produktdetails: Höhenverstellung per Druckknopfverstellung | schwarzer Griff mit farbigem Softkern | ergonomisch optimal gestalteter Griff | Stockhalternase am Griff für sicheres Ablegen | Schuss mit Farbverlauf | inkl. Gummipuffer und Stockschlaufe. Technische Daten: 9-fach höhenverstellbar | Höhe 74 bis 94 cm | Gewicht ca. 370 g | max. Belastbarkeit 100 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.1008


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehstock derby, gehstock, ossenberg gehstock, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321360
ab € 34,97*
Sonstiges
Ossenberg
SH321341
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.