| |
|
| Artikel-Nr.: 619-321382 Herst.-Nr.: SH321382 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Kombination aus Stockschirm und Gehstock. Auch bei Regenwetter sicher gehen. Produktdetails: 5-fach höhenverstellbarer Gehstock im Schirmstock | Druckknopf löst Arretierung bei Bedarf | Semiautomatik der Schirmöffnung | Fritzgriff | Schirm mit besonderer Fiberglas-Schienenkonstruktion für bessere Stabilität der Streben | Spezial-Leichtmetall-Schirmrohr | Schirmbezug aus hochwertigem Polyestergewebe, ausgerüstet gegen Schmutz und Wasser | inkl. Schutzhülle. Technische Daten: Schirmlänge 87 bis 95 cm | Stocklänge 85 bis 93 cm | Schirm Ø 105 cm | Stock Ø 1,4 cm | Schirmrohr Ø 1,6 cm | Fritzgriff-Länge 12,5 cm | Gewicht: Schirm 390 g, Gehstock 250 g | max. Belastbarkeit 100 kg nach CE-Norm | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stockschirm, Gehstock, Gehhilfe, Krankenstock |
| | |
| |