Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Rollator
>
Artikel
Rollator 286b m.Tablett,Korb, Stockhalter,carbon(Vermeiren)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-340207
Hersteller:
Vermeiren
Herst.-Nr.:
SH340207
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad vermeiren
10.50.04.1171 Der Standard-Rollator 286B für mehr Mobilität im Alltag. Produktdetails: verrutschsichere und höhenverstellbare Schiebegriffe | Multifunktionsbremse mit ergonomischen Handgriffen | Feststellbremse | Faltsperre gegen unabsichtliches Zusammenfalten | PU-Bereifung | inkl. Einkaufskorb, Tablett und Stockhalter. Technische Daten: Gesamtbreite 60,5 cm | Gesamthöhe 77 bis 101 cm | Gesamtlänge 64,5 cm | Sitzhöhe 61 cm | Sitzbreite 40 cm | Sitztiefe 16 cm | RadØ 190 mm | Gewicht (inkl. Korb und Tablett) 9,5 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe carbon | VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
gehrad
,
rollator carbon
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Pflege
,
Hilfsmittel
,
Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 120,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,99*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 98,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen