Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator Quadri-Light (Vermeiren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator Quadri-Light (Vermeiren)
Rollator Quadri-Light (Vermeiren)
Artikel-Nr.:
     619-340214
Hersteller:
     Vermeiren
Herst.-Nr.:
     SH340214
EAN/GTIN:
     5415174008083
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Der Rollator kann innen und außen genutzt werden. Produktdetails: höhenverstellbare Schiebegriffe | Sitzbank | Multifunktionsbremse | Einkaufskorb | Rückengurt | Gehstützenhalter | platzsparend faltbar. Technische Daten: Breite 65 cm | Länge 70 cm | Höhe einstellbar 80,5 bis 93 cm | Sitzhöhe 61 cm | Sitzbreite 45 cm | Sitztiefe 20 cm | Vorderräder 20 x 4 cm | Hinterräder 17,8 x 4 cm | Wendekreis 131 cm | Lagerungstemperatur 5 bis 41 °C | Gewicht inkl. Korb 7,25 kg | Max. Patientengewicht 130 kg | VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 163,31*
Lager 619
33
Frei Haus
ab € 196,58*
€ 222,18*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelwäsche Fischer
200665
ab € 29,77*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200509
ab € 5,89*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200502
ab € 4,28*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200501
ab € 8,82*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200505
ab € 5,86*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200504
ab € 10,73*
Zubehör
Werkmeister
200662
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.