Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator mit Arthritisauflagen, silber,Sitz,Tablett,Korb,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator mit Arthritisauflagen, silber,Sitz,Tablett,Korb,PU-Bereifung
Rollator mit Arthritisauflagen, silber,Sitz,Tablett,Korb,PU-Bereifung
Artikel-Nr.:
     619-340353
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH340353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Rollator mit Arthritisarmauflagen. Mit Sitz, Korb und Tablett. Stabiler und faltbarer Stahlrohrrahmen. Geschäumte Unterarmauflagen. Schieberohre verdrehsicher, höhenverstellbar. Leichtgängige Doppelfunktionsbremse - feststellen der Bremse durch Nachvornedrücken des Bremshebels. PU-Bereifung-bereift.

Technische Daten:

Sitzbreite 42 cm. Sitztiefe 22 cm. Sitzhöhe 62 cm. Gesamtbreite 58 cm. Gesamthöhe bis Armauflagen 103 bis 120 cm. Gesamtlänge 68 cm. Maß gefaltet 28 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gesamtgewicht (mit Korb und Tablett) 13,7 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1135


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340415
ab € 31,98*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340418
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.