| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340371 Herst.-Nr.: SH340371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anatomische Handgriffe. Inkl. Korb und Tablett. Präzisionsstahlrohr für den Rahmen, Kunststoff in Leichtbauweise. Doppelfunktionsbremse. TPR-Bereifung 190 x 50 mm. Technische Daten: Breite 61 cm. Sitzhöhe 61 cm. Faltmaß 86 x 61 x 26 cm. Griffhöhe verstellbar von 79 bis 95 cm. Länge 67 cm. Max. Belastung 130 kg. Gewicht 10,8 kg (ohne Korb und Tablett). Farbe silber-metallic. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.50.04.1114 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |