| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340390 Herst.-Nr.: SH340390 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Empfohlene Körpergröße 135 bis 170 cm. Höhe der Stützpunkte 67 bis 86 cm. Sitzhöhe 54 cm. Höhe zusammengeklappt 74 cm. Max. Benutzergewicht 125 kg. Gewicht 7,1 kg.Ideal zum Reisen. Aufgrund seines geringen Gewichts und kleinen Transportmaßes kann der TOPRO Troja sehr gut in Auto, Bus, Bahn und Flugzeug mitgenommen werden. Immer die richtige Griffhöhe. Die Memoryfunktion ermöglicht das Wiederfinden der einmal eingestellten Griffhöhe. Einfaches Überwinden von Hindernissen. Mit der integrierten Ankipphilfe stellen Bordsteine u.ä. nicht länger ein Hindernis dar. Einfach zu falten. Der TOPRO Troja ist mit nur einer Hand und wenig Kraftaufwand faltbar. In gefaltetem Zustand benötigt der TOPRO Troja wenig Platz und steht zudem sicher auf allen 4 Rädern. Somit kann er auch gut in Raumnischen oder hinter Türen abgestellt werden. Ausruhen möglich. Das Sitznetz und die Parkbremsen des TOPRO Troja ermöglichen ein bequemes und sicheres Ausruhen und Sitzen. Mit anatomischen Hadgriffen. Technische Daten: Größte Länge 65 cm. Größte Breite 61 cm. Abstand zwischen den Stützpunkten 47 cm. Drehdurchmesser 84 cm. Durchmesser Vprder-/Hinterrad 20 cm. Breite Vorder-/Hinterrad 3,6 cm. Abstand Fahrbremse 6,5 cm. Breite zusammengeklappt 24 cm. Länge zusammengeklappt 66 cm. VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehrad, Rollatorzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |