| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340437 Herst.-Nr.: SH340437 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Korb und Rückenstütze. Für Sicherheit und Mobilität auch bei hoher Belastung. Extra breite und stabile Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Gepolsterte, große Sitzfläche. Gepolsterter Rückenstützbügel, abnehmbar. Schiebegriff 6-fach höhenverstellbar. Technische Daten: Gesamtlänge 71 cm. Gesamtbreite 78 cm. Breite zwischen Handgriffen 56 cm. Breite zwischen Hinterrädern 55 cm. Schiebegriffe verstellbar von 69 bis 95 cm (6-fach). Sitzhöhe 88 bis 99,5 cm (9 Stufen in 1,2-cm-Schritten). Sitzhöhe 57 cm. Sitzplatte 35 x 46 cm. Raddurchmesser 19,5 cm, -breite 5 cm. Faltmaß Länge 90 cm, Breite 78 cm, Höhe 22 cm. Max. Belastung Rahmen 200 kg. Zuladung Korb max. 5 kg. Gewicht ca. 12 kg. Farbe rot. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |