Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator FAKTO m.Stockhalter,Sitz,Tablett,Korb,PU,saphirgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator FAKTO m.Stockhalter,Sitz,Tablett,Korb,PU,saphirgr.
Rollator FAKTO m.Stockhalter,Sitz,Tablett,Korb,PU,saphirgr.
Artikel-Nr.:
     619-340446
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH340446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Der robuste Rollator erleichtert den Umgang mit Hindernissen und kann durch höhenverstellbare Schiebegriffe individuell an die Körpergröße angepasst werden. Der stabile, pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen ist schnell und einfach faltbar. PU-Bereifung. Die geschlossenen Ergobremsen lassen sich durch herunterdrücken des Bremshebels feststellen. Kabelführung. Inkl. Sitz, Tablett, Einkaufskorb und Stockhalter. Technische Daten: Gesamtmaße – Höhe 80,5 bis 99 cm. Länge 68 cm. Breite 57 cm. Faltmaße – Höhe 91 cm. Länge 25 cm. Breite 57 cm. Sitzbreite 45 cm. Sitzhöhe 61,5 cm. Sitztiefe 22 cm. Gewicht 8,9 kg. Max. Belastbarkeit 130 kg. Farbe saphirgrau seidenmatt. VE 1 Stück. >> Hinweis für Ihre Bestellung: Bestellmenge muß durch 2 teilbar sein <<


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340448
ab € 419,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.