Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator TAiMA M mit verlängerten Schiebegriffen,braun,SH 59cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator TAiMA M mit verlängerten Schiebegriffen,braun,SH 59cm
Rollator TAiMA M mit verlängerten Schiebegriffen,braun,SH 59cm
Artikel-Nr.:
     619-340454
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH340454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Rollator TAiMA, TAiMA M mit verlängerten Schiebegriffen Gesamthöhe 99 bis 114 cm | Gesamtlänge 67 cm | Gesamtbreite 63 cm | Sitzhöhe 59 cm | Sitzbreite 45 cm | Farbe braun. Der Leichtgewicht-Rollator TAiMA unterstützt bei allen Unternehmungen und Wegen und bietet im richtigen Moment einen Platz zum Sitzen und Ruhen. Produktdetails: ergonomische Handgriffe | Feststellbremse | höhenverstellbare Handgriffe | einfach faltbar | verriegelbar, steht auch im gefalteten Zustand | Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen | inkl. Netztasche und Gehstockhalter. Technische Daten: Sitztiefe 20 cm | Faltmaß Breite 22 cm | Reifengröße 20 x 3,5 cm | Leergewicht 6,5 kg | max. Zuladung der Netztasche 5 kg | max. Belastbarkeit 150 kg | VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340456
ab € 19,36*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340455
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.