Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator TOPRO Odyssé M m. Transporttasche ultramarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator TOPRO Odyssé M m. Transporttasche ultramarin
Rollator TOPRO Odyssé M m. Transporttasche ultramarin
Artikel-Nr.:
     619-340521
Hersteller:
     Topro
Herst.-Nr.:
     SH340521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehwagen topro
Der Reiserollator ist ein wahres Platzwunder und somit der ideale Reisebegleiter. Produktdetails:2-Wege-Faltung | Egro Grip Handgriffe aus schadstofffreiem TPE | Klingel am Handgriff | innenliegendes Bremssystem | 3M Scotchlite Reflektoren | Ankipphilfe | Kantenabweiser | Komforträder Soft | Quick System für werkzeugfreien Räderwechsel | inkl. hochwertiger Einkaufstasche, Stockhalter und Transporttasche. Technische Daten: empfohlene Körpergröße 150 - 200 cm | max. Länge 65 cm | max. Breite 60 cm | Griffhöhe 81,5 bis 100 cm | Abstand zwischen den Handgriffen ca. 47 cm | Sitzbreite 45,5 cm | Sitzhöhe 62 cm | Wendekreis 84 cm | Radgröße Ø 20 cm | Faltmaß 44,5 x 24,5 x 79 cm | Gewicht 8,2 kg | max. Zuladung Einkaufstasche 10 kg | max. Benutzergewicht 150 kg | Farbe ultramarin | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,25*
€ 792,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,96*
€ 781,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,04*
€ 731,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,07*
€ 685,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.