Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolla.TOPRO Troja 2G Premium S m.Stockhalter capri blue waves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolla.TOPRO Troja 2G Premium S m.Stockhalter capri blue waves
Rolla.TOPRO Troja 2G Premium S m.Stockhalter capri blue waves
Artikel-Nr.:
     619-340523
Hersteller:
     Topro
Herst.-Nr.:
     SH340523
EAN/GTIN:
     7054320004166
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
…die 2. Generation. Räder besonders geeignet für den Außenbereich, da weich und gut federnd. Produktdetails: Egro Grip Handgriffe aus schadstofffreiem TPE | Klingel am Handgriff | innenliegendes Bremssystem | 3M Scotchlite Reflektoren | Ankipphilfe | Kantenabweiser | Quick System für werkzeugfreien Räderwechsel | Einkaufstasche und Komforträder Soft. | inkl. Stockhalter. Technische Daten: empfohlene Körpergröße 135 bis 170 cm | Höhe der Stützpunkte 67 bis 86 cm | Länge 65 cm | Breite 61 cm | Abstand zwischen den Stützpunkten 47 cm | Sitzhöhe 54 cm | Wendekreis 84 cm | Abstand Fahrbremse 6,5 cm | Maße zusammengeklappt, Höhe 74 cm, Breite 24 cm, Länge 65 cm | Transportmaße ohne Räder und Korb 60 x 24 x 72 cm | Transportgewicht ohne Räder und Tasche 5,6 kg | max. Belastbarkeit 125 kg | VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,46*
€ 581,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,71*
€ 576,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,26*
€ 572,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,68*
€ 559,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,30*
€ 504,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.