| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340531 Herst.-Nr.: SH340531 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10.50.04.1161 Ideal zum Reisen. Aufgrund seines geringen Gewichts und kleinen Transportmaßes kann der TOPRO Troja sehr gut in Auto, Bus, Bahn und Flugzeug mitgenommen werden. Immer die richtige Griffhöhe. Die Memoryfunktion ermöglicht das Wiederfinden der einmal eingestellten Griffhöhe. Einfaches Überwinden von Hindernissen. Mit der integrierten Ankipphilfe stellen Bordsteine u.ä. nicht länger ein Hindernis dar. Einfach zu falten. Der TOPRO Troja ist mit nur einer Hand und wenig Kraftaufwand faltbar. In gefaltetem Zustand benötigt der TOPRO Troja wenig Platz und steht zudem sicher auf allen 4 Rädern. Somit kann er auch gut in Raumnischen oder hinter Türen abgestellt werden. Ausruhen möglich. Das Sitznetz und die Parkbremsen des TOPRO Troja ermöglichen ein bequemes und sicheres Ausruhen und Sitzen. Mit anatomischen Handgriffen. Empfohlene Körpergröße 150 bis 200 cm. Technische Daten: Höhe der Stützpunkte 78 bis 100 cm | Höhe zusammengeklappt 80 cm | max. Länge 65 cm | max. Breite 61 cm | Abstand zwischen den Stützpunkten 47 cm | Sitzhöhe 62 cm | Wendekreis 84 cm | Durchmesser Vorder-/Hinterrad 20 cm | Breite Vorder-/Hinterrad 3,6 cm | Abstand Fahrbremse 6,5 cm | Breite zusammengeklappt 24 cm | Länge zusammengeklappt 66 cm | max. Zuladung Netz 10 kg | max. Benutzergewicht 165 kg | Gewicht 7,25 kg | VE 1 Stück.* Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.50.04.1161 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |