Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator NITRO L m.Stockhalter u.Stoff/Netzkorb,champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-340554
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH340554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Handgriffhöhe 93 bis 105 cm | Sitzhöhe 60 cm | Faltmaße 70,5 x 25 x 92 cm | Gewicht 7,4 kg.Mobilität für Innen und Außen. Produktdetails: Querverstrebung für mehr Stabilität und Sicherheit | Extragroße Lenkräder | gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne | ergonomisch geformte Handgriffe | Bremse feststellbar | Einhand-Faltmechanismus | passive Beleuchtung hinten und vorne | Gepäcknetz mit Reißverschluss | Stockhalter. Technische Daten: Gesamtlänge 70,5 cm | Gesamtbreite 60,5 cm | Durchmesser Lenkräder 25 cm | Max. Gepäcknetzzuladung 5 kg | Max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe champagner | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,17*
€ 511,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive Medical
SH390039
ab € 37,72*
Sonstiges
Drive Medical
SH340556
ab € 198,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.