| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340570 Herst.-Nr.: SH340570 EAN/GTIN: 7054321250319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10.50.04.1242 Ein moderner und schlanker Rollator für den Innen- und Außenbereich, der mit seiner Funktionalität und seinem eleganten Design verzaubert. Produktdetails: Rahmen aus Carbon | einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit | intuitiv zu bedienende Höhenverstellung der Handgriffe | ergonomische Handgriffe | teilweise integrierte Bremshebel und moderne Reflektoren am Rahmen | in den Rahmen integrierte Kantenabweiser und Ankipphilfe | Kugellager in Rädern und Gabeln | stoßabsorbierende Reifen | elegante, abnehmbare Einkaufstasche mit Innentasche für kleine Gegenstände. Technische Daten: empfohlene Körpergröße 150 bis 200 cm | Gesamtmaße: Länge 65 cm, Breite 64 cm | Griffhöhe 79 bis 97,6 cm | Faltmaße (H x B x T) 80,3 x 27,3 x 65 cm | Abstand zwischen den Handgriffen 47 cm | Sitzbreite 43,5 cm | Sitzhöhe 63 cm | RadØ vorne und hinten 20 cm | Radbreite vorne und hinten 3,6 cm | Gewicht (ohne Einkaufstasche) 6,2 kg | max. Benutzergewicht 130 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.50.04.1242 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |