| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340578 Herst.-Nr.: SH340578 EAN/GTIN: 7054321130406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10.50.04.1237 Der TOPRO Troja 5G besticht durch modernes leichtes Design und bietet dabei höchste Qualität, Sicherheit und Fahrkomfort. Produktdetails: schlanker und leichter Rahmen | intuitiv zu bedienende Höhenverstellung der Handgriffe mit numerischer Skala | ergonomischer Handgriff bietet flexible Greifmöglichkeiten | einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit | stoßabsorbierende Reifen | Längsfalttechnik ermöglicht dem Rollator einen festen Stand auf allen Rädern | platzsparend zu verstauen | abnehmbare, verschließbare Einkaufstasche inkl. Reflektoren und Tragegurt | Ankipphilfe und Kantenabweiser | einfacher Radwechsel | inkl. Klingel. Technische Daten: Einsatzgebiet ist der Innen- und Außenbereich | empfohlene Benutzergröße 150 bis 200 cm | Handgriffhöhe 78 bis 100 cm | Sitzbreite 45,5 cm | Sitzhöhe 63,5 cm | Greifabstand der Fahrbremse 7 cm | max. Maße (H x B x L) 103,5 x 60 x 65 cm | Faltmaße (L x B x H) 65 x 24 x 81,5 cm | Transportmaße ohne Räder und Einkaufstasche (L x B x H) 60 x 24 x 76 cm | max. Zuladung der Einkaufstasche 10 kg | RadØ 20 cm | Radbreite 3,6 cm | Gewicht 5,6 kg | max. Benutzergewicht 165 kg | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehrad, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |